UW26VR2 UHFオールch20素子アンテナ YAGI(八木アンテナ) 45524001

UW26VR2 UHFオールch20素子アンテナ YAGI(八木アンテナ) 45524001 UW26VR2 UHFオールch20素子アンテナ YAGI(八木アンテナ) 45524001

UHFオールch20素子アンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45524001 品番UW26VR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型放射器給電部により特性の最適化を実現しました。
広帯域にわたりすぐれた受信性能を発揮、地上デジタル放送・アナログ放送に対応します。

動作利得(dB)
470〜578MHz/(UW-20S)6.5以上、(UL-20S)8.0以上、(UM-20S)-、(UH-20S)-
578〜662MHz/(UW-20S)8.5以上、(UL-20S)-、(UM-20S)9.0以上、(UH-20S)-
662〜770MHz/(UW-20S)9.0以上、(UL-20S)-、(UM-20S)-、(UH-20S)9.0以上
仕様ステンレス仕様、耐風速60m/s 質量(kg)3.4 アーム長さ(mm)1854、(反射アーム)551 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 形名(BL)UW-20S、UL-20S、UM-20S、UH-20S 受信周波数(UW-20S)470〜770、(UL-20S)470〜578、(UM-20S)578〜662、(UH-20S)662〜770/MHz 反射素子340(mm) 適合マスト径(Φmm)32〜60.5 素子数20 前後比(dB)15以上 受風面積(m2)0.14 受信チャンネル(ch)(UW-20S)13〜62、(UL-20S)13〜30、(UM-20S)31〜44、(UH-20S)45〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする