曜日別特売
2.3m×3.5m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 45524647

 

2.3m×3.5m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 45524647
2.3m×3.5m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 45524647
2.3m×3.5m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 45524647
モノタロウ

トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製

(404件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(m)2.3
長さ(m)3.5
適合車小型トラック(1tロング~2t)
内容量1枚注文コード45524647品番2.3m×3.5m
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。

用途
トラックの荷台カバー
適合車
小型トラック(1tロング~2t)
色
グリーン
幅(m)
2.3
長さ(m)
3.5
厚さ(mm)
0.6
材質
エステル帆布(ポリエステル+塩ビコーティング)
質量(kg)
4.55
付属品
ゴムバンド20本(10mm×600mm)
仕様
継ぎ目あり
種別
平張り
規格
2.3m×3.5m
ハトメ数
18
仕上り寸法(m)
2.3×3.54
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
75.6×59.2
ハトメ内径(Φmm)
12
販売区分
業務用
注意
※破損や墜落、転落などの人身事故につながる恐れがあるので、製品の懸吊り布材や墜落防止用布材、或いはハンモック等としては絶対に使用しないでください。
また破損や脱落の危険があるので、シート基材やハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用は絶対にしないでください。
火災の恐れがあるため、火気や火花発生の可能性がある付近での使用は絶対にしないでください。
また60℃を超える高温物の接触は、シートの性質低下や溶断が発生する可能性があるのでご注意ください。
物品のとがった部分や鋭利部分に接触するとシートに穴が開いたり、破損し防水性が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
再塗装を行った車でご使用のは仕様環境によっては表面が変色する場合がるので注意して下さい。
長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認下さい。
長期間日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれる事があります。
実寸法は規格と若干異なりまた多少ばらつきがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:404 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45524631
2026-08-26
用途: 軽トラックのシートカバーとして
ハマイ景観企画 様(建設業・工事業)

丈夫です。しっかりカバーできてます。これから経年劣化がどの程度か確かめていきます。

2026-07-18
用途: 安価で丈夫
建設業・工事業

プライベートブランドのモノタロウ製品は品質がいい
外れを引いたことがないです

2026-07-03
用途: 1.5tトラックの荷台
製造業

奇麗な生地で丈夫そう。重量バランスもよさそうでしばらく使ってみます。

対象商品 : 45524631
2026-05-07
用途: 軽トラカバー
農・林・水産業

造りもしっかりしており、ハトメのところもしっかりしているので、安心です。あとは耐久性です。

対象商品 : 45524631
2026-04-02
用途: 荷物運搬時の風・雨よけ

厚手の生地で丈夫そうです。
この手のシートは総じて同じとは思いますが、穴の位置が微妙に荷台のフックと合いません。ハトメした穴を増やせば良いかと。ゴムも簡易に取り付けられるフックが便利かと思います。

対象商品 : 45524631
2026-03-15
用途: 菜園用(ベランダにプランター置くシート代わり)
サービス業

シートの素材が思ったより柔らかく丈夫に作られておりいろんな事に使用したいと思います。

2026-05-18
用途: 軽トラ (ハイゼットジャンボ)に使用

以前使用していたもののより、厚みがありゴワツク感じ、その分耐久性はあると思われれる。

2025-09-22
用途: 荷台カバー
農・林・水産業

軽トラックの荷台のカバーに使用しています.以前にホームセンターで,薄手で軽く取り扱いの容易で比較的安価な品を購入して使用していたのですが,雨水の重みために,すぐさまハトメのところが外れたり破れてしまいました.このため,ハトメの部分が強そうな折り返しのあるものを購入しました.シートの厚さは,中程度です.更に厚手のものもありますが,かつて使用していた際にかなり重く感じました.このため,中程度のものを選びました.比較的薄手(軽く)で,周囲やハトメの部分が補強してある品が比較的安価で入手できると嬉しく思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
モノタロウ トラックシート エステル帆布
https://www.monotaro.com/p/2102/2733/
との違いを教えてください。
回答:
違いにつきまして、「モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用」は、ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修の高品質トラックシートになります。
また、サイズ毎に厚さや質量といった多少の違いがございます。
1人が参考にしています
2023-09-11
質問:
付属品のゴムバンドのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございませんが、下記商品もございます。
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
https://www.monotaro.com/g/05140484/
2023-09-11
質問:
シートは裏と表は違うのでしょうか。違うのであれば、見分け方を教えてください。
回答:
一般的には、シート端部の折返しが分かる面が裏面として使用されています。
シート生地自体はどちらを表面として使用しても問題はございません。
2人が参考にしています
2023-09-11

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする