100ML カップ PP製 モノタロウ 45524857 100ML カップ PP製 モノタロウ 45524857

カップ PP製

(134件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45524857 品番 100ML
販売価格(税込) ¥18
販売価格(税別)
16
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。

容量(mL)100 材質PP 1目盛(mL)10 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)63×71.5 耐熱温度(℃)121 口外径(注ぎ口含む)(mm)70.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:67
RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
4サイクル刈払機等のエンジンオイル交換に使用

4サイクル刈払機のエンジンオイル交換量が80ml。ミニ耕運機のエンジンオイル交換量が550mlなので、できるだけ正確に交換するために使用しています。良心的な価格設定で、助かっています。

2025-06-10
用途:
有機溶剤の小分け

メモリ付きで使いやすい。少々しりびきするのが気になる程度

2024-12-11
用途:
軟水器の水質確認
建設業・工事業

水質検査で20ml入れ指示薬にて色を確認するのにちょうどいいサイズです。

対象商品:
45524875
2024-05-18
用途:
バイクのエンジンオイル交換
サービス業

使い捨て用途で数個購入したが、1回で捨てるのがもったいないぐらい作りが頑丈だったので洗えば複数回使える。300mlカップは300ml入れると液面がフチにだいぶ近いので使いにくいが、500mlカップは500ml入れても液面がフチから余裕があるのでこぼれにくく良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45524857
2024-06-23
用途:
溶剤をレンジで溶かす時
卸売・小売業

軽くて丈夫で大きさも手頃でリーズナブルな価格でとても使いやすく重宝しています。レンジに使えるのが嬉しいです。

対象商品:
45524866
2024-05-14
用途:
液体の小分け作業
有限会社東條商店 様 (建設業・工事業)

液体の小分け作業用に購入しました。
安価なわりに作りがしっかりしていて大変気に入りました。
メスシンダーを使う様な正確な計量は出来ませんが、大体の量がわかればいい場合はこれで十分。
リピします。

2024-09-03
用途:
接着剤、樹脂の撹拌容器
建設業・工事業

使用は問題ありませんが5個頼んだうちの一つが割れていました。価格が価格なので残りの容器で対応します。安いから少し多めに頼んでも安心です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。いただいたご意見を今後の品質改善の参考とさせていただきます。

対象商品:
45524866
2023-11-22
用途:
塗装作業
ライオンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ほとんどが部分塗装で少量の塗料しか使わないので使い捨てのカップの代わりにこちらのカップを使ってみたところ、目盛が付いているのでとても使いやすくシンナーで洗浄することで繰り返し使用することができるのでコスパ良しです。
用途によって大きさのラインナップも多いので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、積み重ねは可能でしょうか。
回答:
積み重ね可能です。
1人が参考にしています
2024-09-27
質問:
内容量500個や1000個は取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-09-27
質問:
ビニール袋での個包装はされていますでしょうか。
回答:
個包装はしておりません。
2024-09-27
質問:
この商品にはバーコードが記載されたシールが貼られていますが、シールなしでの注文は可能でしょうか。
回答:
シールなしでの対応はできかねます。
2024-09-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
すべてのFAQを表示する

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする