画像準備中

5相ステッピングモーターユニット CRK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45525006 品番 CRK564APB-T10
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
減速比10 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状片軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする