曜日別特売
UE8227 オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業 45525347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UE8227 オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業 45525347
UE8227 オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業 45525347

オイルシールUE型 茶フッ素

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)22
22
25
30
35
32
40
47
38
42
45
50
48
55
52
58
62
60
65
68
72
78
75
82
70
80
90
88
92
95
100
105
115
110
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
210
225
240
内径d(Φmm)8
8
12
10
15
16
17
18
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
48
52
58
65
68
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
幅b(mm)7
内容量1個注文コード45525347品番UE8227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。
回転用として多く使用されています。
他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。

内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅b(mm)7材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
注意
※有機酸、ケトン、エステル、アミン系の薬品には耐性がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45525715
2022-06-22
用途: 自動車のATのトルコンのオイルシール
BM House建設業・工事業

1976年式のBMW2002のATのオーバーホール時にトルコンのオイルシールに使いました。いい具合です。

2が参考にしています
対象商品 : 45525611
2021-01-05
用途: バイク修理

値段も安く、ブランド品ゆえ品質は全く問題ありませんでした。ベアリングもそうですが、検索するときサイズで選べると便利だと思います。

対象商品 : 45525347
2016-08-16
用途: 製作しているギヤボックスシャフトのシーリング。
ハヤシ・ラボ

通常ゴムの物よりもフリクションが小さく、駆動モーターを小型化出来ました。またオイルリークも少なくとても良い品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする