※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525604
品番
24630.0380
参考基準価格(税別)
¥4,022
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
D
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
129
種類
多角形
仕上
研磨無し
寸法h2(mm)
50
寸法d1(mm)
80
寸法d2(Φmm)
25
取付部
めねじ
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(Φmm)
17
寸法d5
M16
寸法t4(mm)
30
材質(取付部)
アルミニウム