光度は問題ないのですが、使用目的が違うのでしょうか、光が360度拡散するので持って歩くと自分のほうはまぶしく、光がもったいない感じです。これは屋外で地面などに置いてまわりをすべて明るくするものなのですね。というわけで、自分の用途には、反射板をつけて180度~120度くらいの範囲を照らしてくれるものがあっていたようです。
以前まで使用していた蛍光灯ランタンが、ボディも大きく電池数も多く扱いづらかったですが、このLEDランタンの方が電池数も少なくコンパクトなのに数段明るいので気に入ってます。
50%と100%時の明るさが変わらないことが唯一の不満です。自社製品なのにちゃんと検査してるんだろうかと思いました。普通、50%と100%では肉眼で体感できるくらい明るさがあきらかに違うと思うのですが…。不良品ならば、交換お願いしたいです。
貴重なご意見有難うございます。
真っ暗なところで点灯していただくと2段階に明るさが切り替わるのはおわかりいただけるかと思います。
しかしながら、ご指摘の通り、明るさを数値で表すのは難しいところで、今後の検討課題とさせていただきます。