※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45527415
品番
24570.0106
参考基準価格(税別)
¥5,145
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム鋳物
形状
B
質量(g)
194
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
28
寸法l1(mm)
約 33
寸法l2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応