※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45527424
品番
24570.0110
参考基準価格(税別)
¥7,056
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム鋳物
形状
B
質量(g)
288
寸法d1(mm)
125
寸法d3(mm)
31
寸法l1(mm)
約 36
寸法l2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応