Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527634
品番
24570.0331
参考基準価格(税別)
¥14,710
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム鋳物
形状
N
質量(g)
933
寸法t(mm)
24.8
寸法d1(mm)
200
寸法d3(mm)
42
寸法l1(mm)
約 45
寸法l2(mm)
24
寸法b3(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応