かちこれ ちょいミニキッチンばさみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527635 品番KR-8267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

使い勝手の良いミニサイズのキッチンバサミ。昆布や海苔などの刻み切りや、レトルトの開封に。
滑らず切れるギザ刃付き。
真ん中の部分で小さな瓶の蓋も開けられます。
外して洗いやすいセパレート式で清潔に保てます。
ホルダーにはマグネット、吸盤がついているので冷蔵庫などに貼り付け可能。

材質柄部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス刃物鋼、さや:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約78×23×170 質量(g)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする