Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527659
品番
24570.0341
参考基準価格(税別)
¥25,283
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム鋳物
形状
N
質量(g)
1662
寸法t(mm)
29.3
寸法d1(mm)
250
寸法d3(mm)
48
寸法l1(mm)
約 50
寸法l2(mm)
28
寸法b3(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応