Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527668
品番
24570.0350
参考基準価格(税別)
¥35,027
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム鋳物
形状
N
質量(g)
2700
寸法t(mm)
29.3
寸法d1(mm)
315
寸法d3(mm)
56
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
33
寸法b3(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応