Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45527695
品番
24570.0361
参考基準価格(税別)
¥62,630
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム鋳物
形状
N
質量(g)
4720
寸法t(mm)
35.3
寸法d1(mm)
400
寸法d3(mm)
65
寸法l1(mm)
63
寸法l2(mm)
38
寸法b3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応