※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528079
品番
24580.0201
参考基準価格(税別)
¥10,998
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状
B-F/G
質量(g)
410
寸法d1(mm)
80
寸法d3(mm)
24
寸法l1(mm)
約 29
寸法l3(mm)
約 49
寸法d5(mm)
16
寸法l2(mm)
16
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M6