和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
味覚探訪(韓国) 耐熱陶器鍋14cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528335
品番
RB-2878
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電子レンジで簡単にビビンバ鍋が作れます。
韓国料理はもちろん、つけ麺やスープ等の汁物や様々な料理が作れます。
直火でも電子レンジでも使える優れモノ。
材質
本体:耐熱陶器、表面加工:発熱釉薬
寸法(mm)
約165×165×115
質量(g)
900
サイズ(cm)
14