※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45528447 品番24580.0405
参考基準価格(税別)¥10,479 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC 形状B-F/G 質量(g)550 寸法d1(mm)100 寸法d3(mm)26 寸法l1(mm)約 33 寸法l3(mm)約 50 寸法d5(mm)16 寸法l2(mm)17 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする