※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45529156 品番24590.0201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,819 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム 形状B-F/G 質量(g)150 寸法d1(mm)80 寸法d3(mm)24 寸法l1(mm)約 29 寸法l3(mm)49 寸法d5(mm)16 寸法l2(mm)16 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする