※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45529217 品番24590.0216
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,414 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム 形状B-F/G 質量(g)430 寸法d1(mm)140 寸法d3(mm)30 寸法l1(mm)約 39 寸法l3(mm)61 寸法d5(mm)20 寸法l2(mm)19 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする