※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45529594 品番24590.0421
参考基準価格(税別)¥11,372 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム 形状B-F/G 質量(g)615 寸法d1(mm)160 寸法d3(mm)32 寸法l1(mm)約 40 寸法l3(mm)約 80 寸法d5(mm)25 寸法l2(mm)20 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする