今村紙工
今村紙工の 袋・ラッピング用品
今村紙工の 不織布袋
今村紙工の 不織布バック
PPコーティング不織布バッグ マチ広 小 3枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚×30セット)
注文コード
45529945
品番
FB-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表面PPコーティングで水濡れにも強い、丈夫で長持ちの不織布手提げ袋。
マチ広タイプで大きなものも入れやすく、幅広の持ち手で肩掛けもしやすい!
底ボール紙付!ビジネスで使いやすい黒色!
用途
社内使い・現場使い
材質
ポリエチレン不織布110g/m
2
、PPコーティング140g/sm
寸法(mm)
(幅)290×(高さ)400×(マチ)160
色
ブラック
質量(g)
520
耐荷重(kg)
約10
持ち手寸法(mm)
630