※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45529953
品番
24591.0130
参考基準価格(税別)
¥63,114
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状
N-F/A
質量(g)
1882
寸法t(mm)
20.8
寸法d1(mm)
200
寸法d3(mm)
37
寸法l1(mm)
44.5
寸法l2(mm)
24
寸法b3(mm)
6
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応