画像準備中

スポーク・ハンドル、DIN950に類似、ステンレス鋼/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45530005 品番 24591.0430
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,495 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
材質マシン・ハンドル:ステンレス鋼A4(SUS316相当)、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当) 形状B-F/G 質量(g)2044 適合サイズ(mm)【マシンハンドル】25 寸法d1(mm)200 寸法d3(mm)37 寸法l1(mm)44.5 寸法l3(mm)約 80 寸法d5(mm)25 寸法l2(mm)24 アーム数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする