※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45530084
品番
24600.0005
参考基準価格(税別)
¥6,702
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物
質量(g)
203
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
100
寸法d3(mm)
28
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
約 30
RoHS指令(10物質対応)
対応