Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530215
品番
24600.0101
参考基準価格(税別)
¥6,896
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物
質量(g)
139
寸法t(mm)
13.8
寸法b(mm)
13
寸法d1(mm)
80
寸法d3(mm)
26
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
約 26
寸法b3(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応