TECH
TECHの タイヤ・ホイール付属部品
TECHの タイヤ/ホイール締結部品
TECHの 自動車用貫通ナット
貫通ナット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
45530231
品番
LNK125-21C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
三層メッキで錆びに強い。
タイプ
貫通
材質
スチール
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
ピッチ
1.25
全長(mm)
16
色
シルバー
表面処理
クローム