Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530319
品番
24600.0131
参考基準価格(税別)
¥15,748
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物
質量(g)
880
寸法t(mm)
22.8
寸法b(mm)
20.5
寸法d1(mm)
200
寸法d3(mm)
42
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
約 45
寸法b3(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応