Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル車
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530529
品番
24600.0310
参考基準価格(税別)
¥12,584
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
質量(g)
390
寸法t(mm)
13.8
最高温度(℃)
110
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
125
寸法d3(mm)
31
寸法l1(mm)
18
寸法l2(mm)
約 33
寸法b3(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応