曜日別特売
CCGM090308EFM T1500A チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWA 45530572

チップ CCGM-EFM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18注文コード45530572品番CCGM090308EFM T1500A
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
適合ヘッド
TW用/TW3242E、TW4151E、TW4154E、TW5366E
RW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162E
KW用/EB68EL
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質T1500A(サーメット)形状ひし形80°被削材鋼全般チップ幅(mm)9.52チップ厚さ(mm)3.18ノーズ半径r(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする