※ダイヤルゲージは別売です

横型スタンド(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45530703 品番BST-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥437,000

広い測定範囲を持つ内径測定器
測定深さ、測定力調整機能付

測定範囲(mm)Φ4〜67 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1 ストローク(mm)(端子)3 測定力(N)0.98〜2.94 測定深さ(mm)(調整量)15 測定子F-050
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする