測定範囲(μm)(F)0〜3000、(N)0〜2500
付属品ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ
トラスコ品番418-7792
質量(g)80(電池を含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+60
電源単3アルカリ電池×1
測定方式電磁式/渦電流式
表示測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値
測定精度1点校正:±(1.5μm+読取値の3%)、2点校正:±(1.5μm+読取値の2%)
分解能(μm)(最小)0.5
直径×長さL(Φmm×mm)27×150
準拠規格DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、ASTM B244、B499、D7091、E376
校正1点校正、2点校正
繰返し性±(1μm+読取値の1%)
表示単位μm、mm/mils
保管温度範囲(℃)-20〜+70
曲率半径(最小測定凸面)5mm、(最小測定凹面)40mm
信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)
最小測定素地厚(F)500μm、(N)40μm