Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
40
40
40
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531378
品番
25050.0040
参考基準価格(税別)
¥15,673
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(g)
842
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
720
二面幅(mm)
65
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
62
寸法l1(mm)
58
寸法l2(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応