HC-E251GY パワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEX ツインバード 45531586

 

パワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEX

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45531586 品番HC-E251GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車用の使い勝手のよいアタッチメント
狭い所にも届く2段伸縮式柔らかすき間ノズル
シート専用かき出しソフトブラシ
砂や毛をかき出すフロアブラシ
強力な吸引力(吸込仕事率180W)
サイクロン方式により吸込力を持続させ、排気もきれいなプリーツフィルターを使用
ダストケース・フィルターとも水洗い可能

電源(AC V)100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.7 吸込仕事率(W)180 コード長さ(m)約6.0 質量(kg)約1.9 付属品フロアブラシ、ソフトブラシ、柔らか伸縮すき間ノズル、延長パイプ、アタッチメント収納袋 消費電力(W)650 スイッチスライド(ON-OFF) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約140×295×230(フロアブラシ装着時約160×395×230)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22255966
2020-01-30
用途:
狭い場所の清掃
建設業・工事業

使いやすい、耐久性については使用が短期間なのでわからない。

対象商品:
22255966
2019-09-30
用途:
溶着時のバリカス
有限会社ライジングテック 様 (製造業)

吸い込みパワーが有り非常に良い、ハンディなので女性でも取り扱いに便利です。

対象商品:
22255966
2019-05-13
用途:
掃除の時
株式会社ユザワ産業 様 (建設業・工事業)

小さい割には良く吸う方だと思います。値段も安くいい買い物したと思います。

対象商品:
22255966
2019-04-04
用途:
階段の清掃
ダイワロイヤルゴルフ株式会社 様 (サービス業)

吸引力もありとても満足しています。また、重さも気になりません。

対象商品:
22255966
2018-01-04
用途:
部屋の掃除
株式会社タカハシ 様

小さいのにかなり力があります。ほこりやゴミの取り出しも楽で、助かっています。

対象商品:
22255966
2018-02-05
用途:
作業終了時、粉ものを吸い取る
株式会社DNP包装 様 (製造業)

粉ものには、向いていないと思いました。粉が機械の中に入りよくなかった、

対象商品:
22255966
2017-01-16
用途:
車内の掃除に活躍します!
有限会社エール急送 様 (運輸・通信業)

小型ですが見た目よりパワフルです。
充電式ではないのいで電池の劣化もなく長く使えそうです。
車内掃除用の頻度なら充電式より100Vのほうが良いと思います。

対象商品:
22255966
2017-04-13
用途:
車の車内清掃
建部藤原モータース 様

軽くて使いやすい。
吸引力もまあまあである。また、音も静かである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする