Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
20
注文コード
45531588
品番
25069.0006
参考基準価格(税別)
¥1,413
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
20
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
質量(g)
20
寸法s(mm)
9
寸法d2(mm)
20
二面幅(mm)
2.5
寸法x(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M3