Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
30
注文コード
45531615
品番
25069.0012
参考基準価格(税別)
¥1,552
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
質量(g)
42
寸法s(mm)
11
寸法d2(mm)
30
二面幅(mm)
3
寸法x(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M4