セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)55注文コード45531694品番25069.0028
参考基準価格(税別)¥2,745販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
外径(Φmm)55材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)質量(g)171寸法s(mm)15寸法d2(mm)55二面幅(mm)5寸法x(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする