セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)20注文コード45531746品番25069.0106
参考基準価格(税別)¥2,371販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(Φmm)20材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)質量(g)20寸法s(mm)9寸法d2(mm)20二面幅(mm)2.5寸法x(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする