Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
55
注文コード
45531868
品番
25069.0130
参考基準価格(税別)
¥7,121
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
55
材質
ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
質量(g)
162
寸法s(mm)
15
寸法d2(mm)
55
二面幅(mm)
5
寸法x(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M6