Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セパレート
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531999
品番
25069.0222
参考基準価格(税別)
¥3,523
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
48
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
質量(g)
135
寸法s(mm)
15
寸法d2(mm)
48
二面幅(mm)
4
寸法x(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M5