Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セパレート
セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45532053
品番
25069.0240
参考基準価格(税別)
¥4,381
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
65
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
質量(g)
189
寸法s(mm)
15
寸法d2(mm)
65
二面幅(mm)
5
寸法x(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M6