セット・カラー、クイック調整機能付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)55注文コード45532534品番25071.0020
参考基準価格(税別)¥17,709販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径(Φmm)55材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR質量(g)51寸法d2(mm)55寸法d3(mm)30寸法l1(mm)32.5最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法d4(mm)27.4寸法d5(mm)37寸法l2(mm)7寸法l4(mm)2.65寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする