画像準備中

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45532893 品番25100.0266
参考基準価格(税別)¥19,684 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 質量(g)472 寸法t(mm)8.5 寸法d2(mm)65 寸法d3(mm)27 二面幅(mm)24 寸法l1(mm)約 64 寸法d4(mm)9 寸法d5(mm)15 寸法l2(mm)22 寸法x(mm)1 寸法l4(mm)5 寸法l5(mm)23 寸法l6(mm)12.5 寸法l7(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする