Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジタイプ
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532909
品番
25100.0270
参考基準価格(税別)
¥25,702
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
849
寸法t(mm)
10
寸法d2(mm)
80
寸法d3(mm)
34
二面幅(mm)
30
寸法l1(mm)
約 74
寸法d4(mm)
11
寸法d5(mm)
18
寸法l2(mm)
25
寸法x(mm)
1
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
26
寸法l6(mm)
17
寸法l7(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20