画像準備中

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45532945 品番25100.0290
参考基準価格(税別)¥25,702 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 質量(g)852 寸法t(mm)10 寸法d2(mm)80 寸法d3(mm)34 二面幅(mm)30 寸法l1(mm)約 74 寸法d4(mm)11 寸法d5(mm)18 寸法l2(mm)25 寸法x(mm)1 寸法l4(mm)5 寸法l5(mm)26 寸法l6(mm)17 寸法l7(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M20×1,5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする