Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジタイプ
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532979
品番
25100.0410
参考基準価格(税別)
¥23,801
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
401
寸法d2(mm)
44
寸法d3(mm)
21
寸法l1(mm)
約 81
寸法l3(mm)
16
寸法l2(mm)
22
寸法x(mm)
0.7
寸法l4(mm)
24
寸法l5(mm)
43
寸法l6(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10