Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジタイプ
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532997
品番
25100.0416
参考基準価格(税別)
¥33,710
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
1127
寸法d2(mm)
60
寸法d3(mm)
32
寸法l1(mm)
約 121
寸法l3(mm)
26
寸法l2(mm)
34
寸法x(mm)
1
寸法l4(mm)
34
寸法l5(mm)
62
寸法l6(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16