画像準備中

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45533049 品番25100.0440
参考基準価格(税別)¥33,980 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 質量(g)1155 寸法d2(mm)60 寸法d3(mm)32 寸法l1(mm)約 129 寸法l3(mm)26 寸法l2(mm)42 寸法x(mm)1 寸法l4(mm)34 寸法l5(mm)62 寸法l6(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M20×1,5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする