曜日別特売

高さ調整エレメント、揺動タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)約 34
ストローク(mm)約 7
質量(g)340
内容量1個注文コード45533356品番25120.0222
参考基準価格(税別)¥20,490販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
質量(g)
340
ストローク(mm)
約 7
静耐荷重(kN)
120/92.9
適合ねじ
M10
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
45
寸法d3
M30×1,5
寸法l1(mm)
約 34
寸法l2(mm)
約 41
材質
熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする