曜日別特売

高さ調整エレメント、揺動タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)約 50
ストローク(mm)約 10
質量(g)990
内容量1個注文コード45533435品番25120.0246
参考基準価格(税別)¥42,590販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
質量(g)
990
ストローク(mm)
約 10
静耐荷重(kN)
330/53
適合ねじ
M30
寸法d1(mm)
33
寸法d2(mm)
70
寸法d3
M50×1,5
寸法l1(mm)
約 50
寸法l2(mm)
約 60
材質
熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする