エアピッカー Rタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45534395 品番 P006RCF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小〜中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。

寸法A(mm)Φ8 寸法B(mm)M6 寸法C(mm)51 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)24.5 寸法F(mm)M3 用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど 質量(g)8 使用空気圧力(MPa)(最大)0.40 材質(ボディ)ステンレス 材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム) 適合ワーク径Φ(mm)(内径)8.5〜10 静的可搬質量(g)300
注意
※ワークのない状態での空運転はさけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45534456
2017-04-04
用途:
製品のチェッカー使用。(付着油を除去)
株式会社タイホー 様 (製造業)

製品の内径油除去に使用したがシリンダー前進時は除去出来たが、後退時に付着した為、使用出来なかった。

対象商品:
45534447
2016-01-27
用途:
機械組立
スマートライフ 様 (その他業種)

とても綺麗に仕上げたので、とても安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする